- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 業務用 コンパスのおすすめ人気ランキング
業務用 コンパスのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「業務用 コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス 大型」、「コンパス 文房具」、「モモタロウ」などの商品も取り扱っております。
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端超硬チップ
材質
本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)
刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)
10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材
ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)
30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番
480-8649
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
568×65×50
色(本体)
シルバー
適合替刃
BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
395-8361
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
スケルトン
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。
材質
炭素工具鋼
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番
381-9264
全長(mm)
120
質量(g)
400
直径(Φcm)
3~26
刃厚(mm)
1
適合替刃
BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷